Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00519661
Cod. Produttore
00519661
Cod. EAN
4048962163957

Informazioni di prodotto

FTC-MF SBLOCCANTE RAPIDO

Sbloccante rapido FTC-MF
Grazie all’azione del MoS2 (Bisolfuro di Molibdeno) elimina i grippaggi, lubrifica e protegge



Vantaggi:
  • Non contiene CFC.
  • Lascia una pellicola solida lubrificante in MoS2.
  • Scioglie la ruggine, le incrostazioni e gli ossidi.
  • Libera componenti metallici dallo sporco, ruggine, corrosione o depositi di grasso secchi.
  • Facilita e velocizza il separamento di componenti meccanici, guarnizioni, dadi e bulloni e altri accessori serrati.
  • Diminuisce l‘usura e facilita gli svitamenti futuri.
  • Riduce i costi di manutenzione.
  • Non contiene silicone.


Applicazioni:
  • Viterie, dadi e bulloni, anche ossidati
  • Serrature
  • Lucchetti
  • Valvole
  • Catene
  • Nastri di scorrimento
  • Attrezzature meccaniche, navali e per agricoltura
  • Utensili manuali, meccanici e pneumatici


Funzionamento:
  • Rimuovere meccanicamente la ruggine e le incrostazioni dal supporto (sabbiatura).
  • Agitare vigorosamente la bombola prima dell‘uso.
  • Pulire e sgrassare la superficie da trattare.
  • Spruzzare uniformemente sull‘elemento da una distanza di circa 20 ÷ 30 cm.
  • Lasciare agire il prodotto.
  • Ripetere l‘operazione, se necessario.
  • Asciugatura polvere dopo 8 minuti circa. Maneggiabile dopo 20 ÷ 25 minuti. Asciugatura completa dopo 24 ore.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 24;
  • Contenuto bombola: 400;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962163957
  • Codice fischer: 519661

Produttore

Sbloccante rapido FTC-MF 400 ml