Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
SM5ST3716
Cod. Produttore
5ST3716
Cod. EAN
4001869209364

Informazioni di prodotto

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 quadrifase Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte terminali
sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 quadrifase Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte terminali

corrente nominale In

80.0 A

esecuzione

lamellato

lunghezza

1016.0 mm

larghezza

21.4 mm

altezza

17.3 mm

flessibile

Produttore

SBARRE DI COLL. 4 FASI - 1016MM