Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
SM5ST3701
Cod. Produttore
5ST3701
Cod. EAN
4001869209227

Informazioni di prodotto

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 monofase, Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte terminali
sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 monofase, Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte terminali

corrente nominale In

80.0 A

esecuzione

lamellato

lunghezza

1016.0 mm

larghezza

15.5 mm

altezza

4.6 mm

flessibile

Produttore

SBARRE DI COLL. 1 FASE - 1016MM