Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
SM5ST3622
Cod. Produttore
5ST3622
Cod. EAN
4001869318387

Informazioni di prodotto

sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 3x a 4 fassi protetto contro i contatti accidentali
sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 3x a 4 fassi protetto contro i contatti accidentali

corrente nominale In

63.0 A

esecuzione

lamellato

lunghezza

210.0 mm

larghezza

12.0 mm

altezza

15.2 mm

Produttore

SBARRA ISOLATA 10MMQ 3 INT.X 4 FASI