Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
SM5ST3704
Cod. Produttore
5ST3704
Cod. EAN
4001869209258

Informazioni di prodotto

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 bifase, Lunghezza 214mm tagliabile, con calotte terminali
sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 bifase, Lunghezza 214mm tagliabile, con calotte terminali

corrente nominale In

80.0 A

esecuzione

lamellato

lunghezza

214.0 mm

larghezza

18.0 mm

altezza

18.3 mm

flessibile

Produttore

SBARRA DI COLL. 2 FASI - 214MM