Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3213141
Cod. Produttore
3213141
Cod. EAN
4046356783446

Informazioni di prodotto

Morsetti comp. per conduttori terra

Documentazione tecnica

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 70 mm², sezione: 16 mm² - 95 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M6, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, colore: giallo-verde

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 mm² 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 mm² 70 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

16 mm² 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 mm² 70 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20.3 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

87.5 mm

lunghezza

70.5 mm

colore

verde-giallo