Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DKC095730529
Cod. Produttore
095730529
Cod. EAN
8054684020245

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVL - Supporto fissaggio a parete per armadi serie CV larghezza 860 mm, prof. 450 mm
Realizzato in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica. Viterie in acciaio inox AISI 304.

esecuzione

profilo di fissaggio

colore

naturale

materiale

metallo

altezza

500 mm

larghezza totale per installazione in armadio

860 mm

profondità totale per installazione in armadio

450 mm

larghezza

880 mm

profondità

435 mm

Produttore

DKC

SAP/CVL SUPPORTO A PARETE