Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DKC095730560
Cod. Produttore
095730560
Cod. EAN
8054684020252

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVHP - Supporto fissaggio a parete per armadi serie CV larghezza 720 mm, prof. 450 mm
Realizzato in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica. Viterie in acciaio inox AISI 304.

colore

naturale

esecuzione

profilo di fissaggio

materiale

metallo

larghezza

740 mm

larghezza totale per installazione in armadio

720 mm

profondità

435 mm

profondità totale per installazione in armadio

450 mm

altezza

500 mm

Produttore

DKC

SAP/CVHP SUPPORTO A PARETE