Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0134120000
Cod. Produttore
0134120000
Cod. EAN
4008190083380

Informazioni di prodotto

SAKA 10

Documentazione tecnica

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5 mm² 10 mm²

corrente nominale In

47 A

tensione di dimensionamento

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

guida G

materiale del corpo isolante

Duroplast

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-60 °C 130 °C

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55.5 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

giallo

esecuzione della separazione longitudinale

scorrevole

con presa per test integrata

lunghezza

82 mm

Serie

Serie_SAK