Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1944570000
Cod. Produttore
1944570000
Cod. EAN
4032248619313

Informazioni di prodotto

SAISW-M-5/8 M12 B-COD

Documentazione tecnica

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

esecuzione della base di collegamento per attuatori e sensori

M12

esecuzione

maschio (connettore)

numero di poli

5

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

schermato

sezione del filo

0.75 mm²

diametro del cavo ammesso

6 mm 8 mm

materiale della scatola

metallo

esecuzione del contatto

spina

per diametro esterno cavo

6 6

esecuzione della scatola

piegato ad angolo

corrente nominale In

4 A

tensione di dimensionamento

125 V

grado di inquinamento

3

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm² 0.14 mm²

materiale del rivestimento di contatto

oro

tipo di bloccaggio

raccordo a vite

grado di protezione (IP), montato

IP67

Produttore

SAISW-M-5/8 M12 B-COD