Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906730000
Cod. Produttore
1906730000
Cod. EAN
4032248528974

Informazioni di prodotto

SAI-AU M8 DN 16DI
Distributore per il collegamento nel sistema di sensori e attuatori. La robustezza meccanica della custodia incontra gli esigenti requisiti del settore, ed è resistente ad agenti aggressivi, vibrazioni, urti, temperatura, acqua e polvere.

larghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

SAI_Active

Produttore

SAI-AU M8 DN 16DI