Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783530000
Cod. Produttore
1783530000
Cod. EAN
4032248184637

Informazioni di prodotto

SAI-8-MMS 4P M12
Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

esecuzione dell’uscita per circuito reale

distributore a calotta / collegamento inseribile cavo principale

esecuzione del connettore per circuito reale

M12

tipo di collegamento versione a calotta

raccordo a vite

numero di slot per sensori/attuatori

8

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

grado di inquinamento

3

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

materiale del corpo base del contatto

altre leghe non di rame

materiale del rivestimento di contatto

zinco

con indicatore a LED

con separazione del potenziale

colore della scatola

argento

larghezza

60 mm

altezza

43 mm

grado di protezione (IP)

IP68

sezione conduttore collegabile

0.08 0.08

Serie

SAI_Passive

Produttore

SAI-8-MMS 4P M12