Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione dell’uscita per circuito reale
distributore cavi fisso / cavo principale collegato
esecuzione del connettore per circuito reale
M12
numero di slot per sensori/attuatori
6
numero di poli degli slot per sensori/attuatori
5
grado di inquinamento
3
max. capacità di corrente per ogni base di collegamento
4 A
materiale del corpo base del contatto
altre leghe non di rame
materiale del rivestimento di contatto
zinco
con indicatore a LED
idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso
materiale della scatola
plastica
colore della scatola
grigio
altezza
25 mm
grado di protezione (IP)
IP68
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te