Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456460000
Cod. Produttore
9456460000
Cod. EAN
4008190304454

Informazioni di prodotto

SAI-6-F 4P PUR 3M

Documentazione tecnica

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

esecuzione dell’uscita per circuito reale

distributore cavi fisso / cavo principale collegato

esecuzione del connettore per circuito reale

M12

numero di slot per sensori/attuatori

6

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

grado di inquinamento

3

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

materiale del corpo base del contatto

altre leghe non di rame

materiale del rivestimento di contatto

zinco

con indicatore a LED

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

altezza

25 mm

grado di protezione (IP)

IP68

profondità

127

Produttore

SAI-6-F 4P PUR 3M