Descrizione del prodotto
Connettore per apparecchi anteriore, 2-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Femmina, diritto, M12, codifica: B, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Attacco capocorda, lunghezza cavo: 4 m, 0,22 mm², PROFIBUS, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1239873