Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1523010
Cod. Produttore
1523010
Cod. EAN
4017918957766

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore

Documentazione tecnica

Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 0,3 m

numero di poli

8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

tipo di contatto a innesto, lato scatola

maschio (connettore)

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

lunghezza del cavo

0.3 m

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

senza alogeni

colore della guaina del cavo

nero

schermato

esecuzione della linea

a più fili

materiale del corpo base del contatto

CuZn

materiale del rivestimento di contatto

Au

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C 80 °C

corrente nominale In

2 A

tensione di dimensionamento

30 V

resistenza di contatto

5 mOhm

Produttore

SACC-M12MS-5CON-PG7-M SKIN