Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1430556
Cod. Produttore
1430556
Cod. EAN
4046356456371

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore

Documentazione tecnica

Cavo sensore/attuatore, 12-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m

numero di poli

12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

tipo di contatto a innesto, lato scatola

maschio (connettore)

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

lunghezza del cavo

5 m

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

senza alogeni

colore della guaina del cavo

nero

esecuzione della linea

a più fili

materiale del corpo base del contatto

CuZn

materiale del rivestimento di contatto

Au

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C 80 °C

corrente nominale In

1.5 A

tensione di dimensionamento

30 V

resistenza di contatto

5 mOhm

Produttore

SACC-M12 PLUG PRESS