Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1688722
Cod. Produttore
1688722
Cod. EAN
4017918942632

Informazioni di prodotto

D-SUB Gender-Changer

Documentazione tecnica

D-SUB Gender-Changer, grado di protezione: IP20, numero poli: 9, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: angolato, dimensioni custodia: 1, Universale

numero di poli

9

corrente nominale In

5 A

temperatura ambiente

125 °C 125 °C

tensione di dimensionamento

125 V

tensione impulsiva nominale

1 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90