Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con scatola
numero di poli
9
materiale dell’inserto del connettore
materiale termoplastico
corrente nominale In
5 A
temperatura ambiente
-55 °C 125 °C
tensione di dimensionamento
125 V
tensione impulsiva nominale
1 kV
categoria di sovratensione
III
grado di inquinamento
2
esecuzione del collegamento elettrico
collegamento saldato
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0.5 mm² 0.5 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
materiale del rivestimento di contatto
oro
materiale dell’inserto del contatto
plastica
materiale del contatto
altre leghe di rame
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
inserto di contatti senza contatti
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te