Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1692831
Cod. Produttore
1692831
Cod. EAN
4017918177966

Informazioni di prodotto

Scatola di distribuzione

Documentazione tecnica

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 8, numero poli: 4, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: No, Universale; connessione linea principale: Connessione M23 90°, schermatura: no

esecuzione del connettore per circuito reale

M23 verticale

tipo di collegamento versione a calotta

non pertinente

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

tensione di dimensionamento

120 V

tensione d’esercizio

135 V 135 V

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

max. corrente totale

12 A

materiale del rivestimento di contatto

oro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

collegamento per sensori NPN

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

verde

temperatura d’esercizio

-20 °C 75 °C

larghezza

54 mm

altezza

26 mm

lunghezza

155 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

SACB-6/12-M23 180