Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1688793
Cod. Produttore
1688793
Cod. EAN
4017918822927

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Inserto contatti, grado di protezione: IP20, numero poli: 9, materiale: Acciaio, stagnato, tipo di connessione: A saldare a mano, dimensioni custodia: 1

con scatola

numero di poli

9

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

5 A

temperatura ambiente

-55 °C 125 °C

tensione di dimensionamento

125 V

tensione impulsiva nominale

1 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento saldato

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 0.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 0.5 mm²

materiale del rivestimento di contatto

oro

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

altre leghe di rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

inserto di contatti senza contatti

Produttore

SACB-4/ 8-L-M23