Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1414064
Cod. Produttore
1414064
Cod. EAN
4017918021313

Informazioni di prodotto

Minimorsetto passante

Documentazione tecnica

Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 15 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47.5 mm

lunghezza

62 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio

Produttore

SAC-8P-M12MS/5,0-PUR/M12FS VA