Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1521258
Cod. Produttore
1521258
Cod. EAN
4017918968601

Informazioni di prodotto

Connettore dati

Documentazione tecnica

Connettore dati, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D, Connessione a vite, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, connessione a vite per cavo Pg7, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm

esecuzione della base di collegamento per attuatori e sensori

M12

esecuzione

maschio (connettore)

disposizione dell’ingresso cavi

diritto

numero di poli

4

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

schermato

sezione del filo

0.75 mm²

diametro del cavo ammesso

4 mm 6 mm

materiale della scatola

metallo

Produttore

SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FR SH