Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1539156
Cod. Produttore
1539156
Cod. EAN
4046356076357

Informazioni di prodotto

Matassa per cavo di uscita

Documentazione tecnica

Matassa per cavo di uscita, applicazione: Box di distribuzione, numero poli: 19, schermatura: sì

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

numero di fili

19

marcatura filo

colore

conduttore di protezione

schermo

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

colore del rivestimento

nero

diametro esterno circa

11.6 mm

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C 90 °C

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

Produttore

SAC-5P-MINT/2XMIN VP