Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1414006
Cod. Produttore
1414006
Cod. EAN
4017918021269

Informazioni di prodotto

MBK 2,5/E Minimorsetto a nastro

Documentazione tecnica

Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm. Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

250 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 15 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

26.5 mm

lunghezza

24.5 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio

Produttore

SAC-5P-M12MSK/ 3,0-PUR PE