Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1435386
Cod. Produttore
1435386
Cod. EAN
4046356413688

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore

Documentazione tecnica

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole B (10 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 1,5 m

numero di poli

3

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

valvola B

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

estremità libera

lunghezza del cavo

1.5 m

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

senza alogeni

colore della guaina del cavo

nero

con indicatore a LED

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C 85 °C

corrente nominale In

4 A

tensione di dimensionamento

24 V

resistenza di contatto

5 mOhm

Produttore

SAC-5P- 3,0-PUR/M12FS P