Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1411318
Cod. Produttore
1411318
Cod. EAN
4046356927192

Informazioni di prodotto

Custodia

Documentazione tecnica

Custodia da incasso B6, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, altezza: 30,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, con guarnizione piatta

lunghezza

80.5 mm

altezza

30.5 mm

larghezza

53 mm

esecuzione della scatola

scatola per montaggio addossato

rivestimento scatola

non rivestito

con dispositivo di bloccaggio

tipo di bloccaggio

staffa longitudinale

temperatura d’esercizio

-40 °C 125 °C

resistente alla corrosione

grado di protezione (IP), montato

IP66

Produttore

SAC-5P- 2,0-28R/FR SCO RAIL