Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1653744
Cod. Produttore
1653744
Cod. EAN
4017918970123

Informazioni di prodotto

Telaio di montaggio

Documentazione tecnica

Telaio di montaggio, grado di protezione: IP65/IP67, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio

materiale del telaio di fissaggio

plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

SAC-4P-M12MS/ 5,0-PUR

€ 3,59 x 1 pz.
(pz.)