Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1648306
Cod. Produttore
1648306
Cod. EAN
4046356092432

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Inserto contatti, numero poli: 24+PE, dimensioni: B24, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a vite, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Potenza

esecuzione del contatto

presa

numero di poli

24

diametro del contatto maschio

2.5 mm

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

20 A

temperatura ambiente

-40 °C 125 °C

tensione di dimensionamento

500 V

tensione impulsiva nominale

6 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 2.5 mm²

materiale del rivestimento di contatto

argento

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

altre leghe di rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Produttore

SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M12FR