Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1302215
Cod. Produttore
1302215
Cod. EAN
4017918019471

Informazioni di prodotto

Piastra di separazione

Documentazione tecnica

Piastra di separazione, profondità: 22 mm, larghezza: 0,5 mm, altezza: 22 mm, colore: grigio

esecuzione piastra intermedia

colore

grigio

intensità

0.5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

SAC-4P-M12MS/3,0-600 HD