Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1693720
Cod. Produttore
1693720
Cod. EAN
4017918189068

Informazioni di prodotto

Cavo di uscita

Documentazione tecnica

Cavo di uscita, applicazione: Box sensore/attuatore, numero degli slot: 8, numero poli: 12, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: No; connessione linea principale: Connessione M16, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1260747

numero di poli

12

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

lunghezza del cavo

5 m

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

colore della guaina del cavo

nero

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C 90 °C

tensione di dimensionamento

125 V

Produttore

SAC-4P-M12MS/ 2,0-PUR/M12FS