Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1554869
Cod. Produttore
1554869
Cod. EAN
4046356176477

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore

Documentazione tecnica

Cavo sensore/attuatore, 12-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 3 m

numero di poli

12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

estremità libera

lunghezza del cavo

3 m

materiale di rivestimento del cavo

PVC

colore della guaina del cavo

nero

esecuzione della linea

a più fili

materiale del corpo base del contatto

CuZn

materiale del rivestimento di contatto

Au

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C 80 °C

corrente nominale In

1.5 A

tensione di dimensionamento

30 V

resistenza di contatto

5 mOhm

Produttore

SAC-4P-M12MS/15,0-990