Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione della base di collegamento per attuatori e sensori
M12
esecuzione
maschio (connettore)
disposizione dell’ingresso cavi
verticale
numero di poli
4
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
sezione del filo
0.75 mm²
diametro del cavo ammesso
4 mm 6 mm
materiale della scatola
plastica
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te