Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1415691
Cod. Produttore
1415691
Cod. EAN
4055626052137

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore

Documentazione tecnica

Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, con 3 LED, lunghezza cavo: 3 m

numero di poli

5

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

estremità libera

lunghezza del cavo

3 m

materiale di rivestimento del cavo

PVC

colore della guaina del cavo

nero

con indicatore a LED

esecuzione della linea

a più fili

materiale del corpo base del contatto

CuSn

materiale del rivestimento di contatto

Au

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C 90 °C

corrente nominale In

4 A

tensione di dimensionamento

24 V

resistenza di contatto

5 mOhm

Produttore

SAC-4P- 2,0-547/MINFR