Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1410666
Cod. Produttore
1410666
Cod. EAN
4046356904650

Informazioni di prodotto

Connettore

Documentazione tecnica

Connettore, Universale, 8-poli, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, connessione a vite per cavo Pg11, diametro esterno conduttore 8 mm ... 10 mm

esecuzione della base di collegamento per attuatori e sensori

M12

esecuzione

maschio (connettore)

disposizione dell’ingresso cavi

diritto

numero di poli

8

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sezione del filo

0.5 mm²

diametro del cavo ammesso

8 mm 10 mm

materiale della scatola

plastica

Produttore

SAC-4P- 2,0-542/ FR SCO BK