Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1523476
Cod. Produttore
1523476
Cod. EAN
4046356021302

Informazioni di prodotto

Connettore per apparecchi anteriore

Documentazione tecnica

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 8-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,25 mm², Filo in TPE, saldato, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1237416

numero di poli

8

esecuzione collegamento elettrico, lato esterno

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato interno

filo

tipo di contatto a innesto, lato esterno

femmina (presa)

con filettatura

lunghezza del cavo di connessione

500 mm

Produttore

SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,25