Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1407632
Cod. Produttore
1407632
Cod. EAN
4046356776943

Informazioni di prodotto

Custodia

Documentazione tecnica

Custodia da incasso B10, con blocc. longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, altezza: 30,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, con guarnizione piatta

lunghezza

93.5 mm

altezza

30.5 mm

larghezza

53 mm

esecuzione della scatola

scatola per montaggio addossato

materiale della scatola

plastica

con dispositivo di bloccaggio

tipo di bloccaggio

staffa longitudinale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-40 °C 125 °C

grado di protezione (IP), montato

IP66

Produttore

SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT