Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1502303
Cod. Produttore
1502303
Cod. EAN
4017918815158

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore

Documentazione tecnica

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR/PVC, giallo, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A e Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 1 m

numero di poli

3

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

tipo di contatto a innesto, lato scatola

maschio (connettore)

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

lunghezza del cavo

1 m

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

colore della guaina del cavo

giallo

esecuzione della linea

a più fili

materiale del corpo base del contatto

CuSn

materiale del rivestimento di contatto

Au

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C 80 °C

corrente nominale In

4 A

tensione di dimensionamento

250 V

resistenza di contatto

5 mOhm

Produttore

SAC-4P-10,0-100/M12FR VA