Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1405402
Cod. Produttore
1405402
Cod. EAN
4046356776097

Informazioni di prodotto

Distributore a T

Documentazione tecnica

Distributore a T, product family: QPD, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, nero, con 3 dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 16 mm

Produttore

SAC-3P-MR/ 5,0-542 SCO BK