Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043152
Cod. Produttore
1043152
Cod. EAN
8032887013479

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 150x80 ZS
Il prodotto SX1043152 è una testata di chiusura di dimensioni 100x80 con design ZS, realizzata con materiali di alta qualità e resistente. Ideale per applicazioni di sicurezza e protezione in impianti elettrici, garantisce affidabilità e durabilità grazie alla sua struttura robusta e alla protezione superficiale elevata. La sua forma compatta e il colore neutro si integrano facilmente in diverse configurazioni di installazione. La testata è progettata per offrire un'eccellente protezione contro polvere e umidità, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La qualità dei materiali e l'esecuzione precisa rendono questa chiusura ideale per sistemi elettrici che richiedono sicurezza e durabilità nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Testata chius. 100x80 ZS