Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041010
Cod. Produttore
1041010
Cod. EAN
8032887011765

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 500 -300 H 80 ZS
S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 500 mm, base misura piccola 300 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Riduz. C 400 - 300 H 80 ZS