Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043304
Cod. Produttore
1043304
Cod. EAN
8032887013660

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 300x80 ZS
SX1043304 è una flangia di raccolta di dimensioni 200x80 ZS, realizzata con materiali di alta qualità e progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questa componente è ideale per sistemi di distribuzione e collegamento di conduttori, offrendo una soluzione robusta e resistente alle condizioni di installazione più impegnative. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e la manutenzione, assicurando una connessione stabile e sicura. La finitura superficiale e i materiali impiegati assicurano protezione contro l'usura e la corrosione, prolungando la vita utile dell'installazione. La flangia è compatibile con vari standard di settore, rendendola versatile e facilmente integrabile in diversi impianti elettrici. La sua progettazione tiene conto delle esigenze di sicurezza e protezione, rispettando le normative di protezione IP e NEMA, per garantire un funzionamento sicuro e affidabile anche in ambienti severi. Ideale per applicazioni industriali e civili, questa flangia di raccoglimento rappresenta una soluzione efficiente e duratura per la gestione dei collegamenti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Flangia di racc. 200x80 ZS