Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Cod. Rexel
SX1110204
Cod. Produttore
1110204
Cod. EAN
8032887002206

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -300x80 VB
S5 Passerella portacavi metallica con giunto ad incastro. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Elemento rettilineo forato: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 80 mm. Fornita di base con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; bordi con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP20 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.

altezza

80 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

S5 Ele.ret.for.m 3 -200x80 VB