Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Acciaio Inox /

Cod. Rexel
SX1420203
Cod. Produttore
1420203
Cod. EAN
8032887003616

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -200x80 IX
S5 Canalina portacavi metallica con giunto ad incastro. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo non forato: lunghezza 3000 mm, base 200 mm, altezza 80 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.

altezza

80 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -150x80 IX