Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042205
Cod. Produttore
1042205
Cod. EAN
8032887010478

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 300x80 ZS
Il prodotto SX1042205, denominato S5 Curva sal.sg. Dx 200x80 ZS, rappresenta una componente essenziale per l'installazione e la gestione di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questa curva saldata garantisce robustezza e affidabilità nelle applicazioni di cablaggio e distribuzione di energia. La sua forma curva permette un'installazione precisa e sicura, adattandosi alle esigenze di configurazione degli impianti elettrici. La finitura e il rivestimento superficiale sono studiati per resistere alle condizioni ambientali più impegnative, assicurando una lunga durata nel tempo. La compatibilità con altri componenti di sistema e la facilità di collegamento rendono questa curva saldata ideale per sistemi complessi e di grandi dimensioni. La sua progettazione ottimizza lo spazio e migliora la sicurezza dell'impianto, contribuendo a una distribuzione efficiente dell'energia. La precisione delle dimensioni e la qualità dei materiali utilizzati fanno di questa curva un elemento di riferimento per installatori e tecnici specializzati nel settore elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva sal.sg. Dx 200x80 ZS