Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041652
Cod. Produttore
1041652
Cod. EAN
8032887000325

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 150x80 ZS
SX1041652 è un componente elettrico caratterizzato da una curva discendente di 90 gradi con dimensioni di 100x80 ZS. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso. La sua struttura robusta e resistente è progettata per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durabilità. La finitura e i materiali scelti assicurano una protezione superficiale elevata, contribuendo a mantenere le prestazioni nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono curve di collegamento di 90 gradi, questo elemento si integra facilmente in sistemi elettrici complessi, assicurando un collegamento stabile e sicuro. La sua compatibilità con diversi sistemi di protezione e il grado di protezione IP elevato lo rendono adatto anche per ambienti con requisiti di sicurezza elevati. La sua forma compatta e il design funzionale facilitano l'integrazione in vari impianti, garantendo efficienza e affidabilità nelle operazioni di cablaggio e collegamento elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva disc. 90' 100x80 ZS