Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041504
Cod. Produttore
1041504
Cod. EAN
8032887000486

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 300x80 ZS
SX1041504 è un componente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Si tratta di una curva discendente con angolo di 45 gradi, dimensioni 200x80 millimetri, realizzata con materiali resistenti e durevoli. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano. Ideale per sistemi di distribuzione e cablaggio, questa curva si integra facilmente in impianti elettrici grazie alla sua forma compatta e alle caratteristiche di protezione IP elevata. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza alle condizioni ambientali più impegnative, mantenendo prestazioni ottimali nel tempo. Perfetta per applicazioni industriali e civili, questa curva rappresenta una soluzione efficace per la gestione dei circuiti elettrici, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. La sua compatibilità con diversi standard di sicurezza e la precisione delle dimensioni fanno di questo prodotto una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva disc. 45' 200x80 ZS