Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042104
Cod. Produttore
1042104
Cod. EAN
8032887010393

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 300x 80 ZS
Il prodotto SX1042104 rappresenta una curva disegnata per applicazioni di impianti elettrici, caratterizzata da un design robusto e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa curva garantisce una perfetta resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza. La sua forma e dimensioni sono studiate per facilitare il posizionamento e l'integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica. La curva è compatibile con diversi sistemi di protezione e montaggio, assicurando flessibilità di utilizzo in vari contesti industriali e civili. La finitura e il colore sono studiati per resistere alle condizioni ambientali più sfidanti, mantenendo un aspetto estetico e funzionale nel tempo. La sua struttura è progettata per ottimizzare la distribuzione della corrente, migliorando l'efficienza complessiva dell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni di distribuzione e protezione, questa curva si distingue per affidabilità e compatibilità con componenti di alta qualità, garantendo sicurezza e prestazioni elevate in ogni installazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva dis.sg. Sx 200x80 ZS