Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Cod. Rexel
SX1230005
Cod. Produttore
1230005
Cod. EAN
8032887002916

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 300 VG
S5 Coperchio metallico con coprigiunto. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 15 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.

larghezza del coperchio

200 mm

lunghezza

3000 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Cop.rettilinei m 3 B 200 VG