Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050455
Cod. Produttore
1050455
Cod. EAN
8032887000127

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 300 ZS
Il prodotto SX1050455, denominato S5 Cop. curva sal.90' B 200 ZS, è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e connessione nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura curva e il design resistente lo rendono ideale per connessioni saldate a 90 gradi, assicurando un collegamento stabile e duraturo. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura elevati livelli di protezione contro polvere, acqua e inquinamento ambientale. La finitura superficiale e i materiali isolanti utilizzati contribuiscono a mantenere elevate prestazioni anche in ambienti industriali o esterni. La versatilità di questo componente permette di integrarlo facilmente in impianti di distribuzione elettrica, garantendo sicurezza e efficienza nelle connessioni di conduttori di potenza. È indicato per applicazioni che richiedono precisione, affidabilità e conformità agli standard di sicurezza internazionali.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

S5 Cop. curva sal.90' B 200 ZS